Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteHumo
- Número de Upc del fabricante036000473872
- Línea de productosNémesis*
- UPC_NO036000473872
Descripción general
- Diseño deportivo, flexible y ligero para mayor comodidad y conformidad
- Diseño patentado de revólver FLEX-DRY* con crestas integradas para desviar el sudor
- Cada par incluye un cordón para el cuello para reducir el riesgo de daños cuando no se usa
- Las lentes ahumadas se usan en días soleados y luminosos para reducir el resplandor; ideales para uso en exteriores
- Revestimiento antivaho para evitar el empañamiento; ideal para entornos húmedos y variaciones de temperatura
- Lentes con recubrimiento duro para una mayor resistencia a los arañazos y una mayor vida útil
- Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
- Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto