Motion
B71915-C-T-P4S-DUL

FAG (SCHAEFFLER)
B71915-C-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 75 mm de diámetro interno, 105 mm de DE, 32 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #07452049
No. Fabricante B71915-C-T-P4S-DUL
Precio2,093.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
B71915-C-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 75 mm de diámetro interno, 105 mm de DE, 32 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #07452049
No. Fabricante B71915-C-T-P4S-DUL
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
Precio2,093.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    P4S

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Tejido duro
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B71915-C-T-P4S-DUL
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801617871
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30 °C a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    24200 N
  • Serie
    719
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801617871

Descripción general

Descripción del fabricante
B71915-C-T-P4S-DUL