Especificaciones
Dimensiones
- Peso9.9 lb
Detalles
- ColorROJO
- País de origenTI
- Nombre de la imagenDCH4.png
- Número de Upc del fabricante697886622343
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso13200 lb
- UPC_NO697886622343
- Capacidad vertical 9013200 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- El gancho y el pestillo de acero aleado están forjados para una tenacidad superior.
- El gancho codificado por colores combina con la capacidad de color de Tuflex para facilitar la identificación.
- Cuatro tamaños de gancho para adaptarse a los tamaños de Tuflex
- Se puede utilizar con eslingas de cincha de 1" y 2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación