Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura36 pulg.
- Altura máxima del asiento20 pulg.
- Altura mínima del asiento15 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento18 pulg.
- Peso28 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La silla Value-Line Breva de BEVCO está diseñada para durar y ofrece asientos cómodos a un precio asequible. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. La parte posterior contorneada es totalmente ajustable, lo que permite una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15" a 20". Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo.