Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1.8125 pulg.
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho44 mm
- Peso3.62 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009222400
- Número de Upc del fabricante622424922241
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial19468 lbf
- Capacidad de carga estática radial35093 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922241