Motion
CFH-4-SB
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471976
No. Fabricante CFH-4-SB
Precio385.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471976
No. Fabricante CFH-4-SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$385.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    10.84 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009219100
  • Número de Upc del fabricante
    622424921916
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29985 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    89540 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    622424921916

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 4 SB (HEX/HD/SELLADO)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle