Motion
T14C2P4ZS
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48YZ , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #07477811
No. Fabricante T14C2P4ZS
Precio628.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48YZ , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #07477811
No. Fabricante T14C2P4ZS
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
Precio628.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48YZ
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    12.22 pies-libras
  • Peso
    17.95 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Corriente máxima permitida
    2.7 A, 5.3 A
  • Modelo
    C055JWV2200012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382118181

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP,1/4 HP,4P,48YZ T14C2P4Z 60,115/230