Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C15.5 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete9.2 pies-libras
- Peso110 lb
Detalles
- RPM base860 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida3 A, 6.1 A
- ModeloFR41
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO786382119195