Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cable14 mm
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- En general Longitud416.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de bandaCorreas
- ColorNegro
- Tipo de núcleoSólido
- Número de catálogo del fabricante88190025
- MaterialCompuesto de neopreno Gates
- Circunferencia exterior419.54 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
Descripción general
- Correa redonda de alta resistencia diseñada para aplicaciones exigentes. Ideal para transmisiones serpentinas de 1/4 vueltas o retorcidas, transportadores de eje de línea y de giro eléctrico. La banda de alineación de instalación recorre toda la longitud de la correa para ayudar a eliminar los giros de la correa durante la instalación.
- Los cordones de tracción de poliéster de mayor resistencia y unión flexible están fuertemente adheridos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.
- La banda de alineación de instalación recorre toda la longitud de la correa para ayudar a eliminar los giros de la correa durante la instalación.
- Elástico mínimo para requisitos mínimos de absorción.
- Sin empalme para mayor durabilidad.
- La cubierta de doble capa para trabajos pesados Flex-Weave® está diseñada para una mayor vida útil de la cubierta, lo que proporciona una mayor protección al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.