Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Diámetro del impulsor8.60 pulg.
- Máx. pies de cabeza40 pies
Detalles
- Alta hospitalaria3.00 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza7-1/2 CV
- Material del impulsorCromo alto
- Sólidos máx.1.20 pulg.
- Caudal máximo300 gpm
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloSello mecánico doble
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoDL
Descripción general
- Capacidades de hasta 3500 gpm (800 m3/h)
- Cabezales a 175 pies (53 metros)
- Ideal para lechadas de clase 1
- Tamaños de hasta 10” (250mm) descargas
- Agitadores de serie hasta DL-30 (opcional en DL-50)
- Componentes de alto desgaste de cromo
- DL-4 y DL-7.5 disponibles con paquetes de picadora
- Capacidad de funcionamiento en seco
- Protección térmica integrada
- Chaqueta de refrigeración incorporada
- Grandes espacios libres internos