Motion
KT8128C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #07499058
No. Fabricante KT8128C3
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #07499058
No. Fabricante KT8128C3
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    3630 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT8128C3 tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 12 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos compactos y equipos giratorios de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT8128C3
  • RPM Máx.
    60000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    3040 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT8128C3 COJINETE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"