Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.25 pulg.
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.07 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.05 pulg.
- Longitud3.43 pulg.
- Diámetro exterior1.91 pulg.
- Longitud total3.43 pulg.
- Peso total1.38 lb
- Tamaño de la rosca1 5/8 - 12
- Peso1.38 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPasivado
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/8 - 12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarPasivado
- Acabado/revestimientoPasivado
- Número de catálogo del fabricante259-4411-20
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo2000 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción