Motion
HRZ 2 A 17.1-17.1 PP ST M BL

HYDAC CORP
HRZ 2 A 17.1-17.1 PP ST M BL

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 0.67 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3/8 in de tubo
Artículo MI #07501393
No. Fabricante HRZ 2 A 17.1-17.1 PP ST M BL
Precio5.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 2 A 17.1-17.1 PP ST M BL

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 0.67 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3/8 in de tubo
Artículo MI #07501393
No. Fabricante HRZ 2 A 17.1-17.1 PP ST M BL
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
Precio5.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    M8 x 35
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.67 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/8 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    430619
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 2 A 17.1-17.1 PP ST M BL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"