Motion
N.o 1242 16OZ TUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1242 16OZ TUB

Grasa multiusos serie 1240 - A base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/polímero, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor, No apto para alimentos, Resistente al agua, +15 a +300 °F
Artículo MI #07501637
No. Fabricante NO. 1242 16OZ TUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1242 16OZ TUB

Grasa multiusos serie 1240 - A base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/polímero, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor, No apto para alimentos, Resistente al agua, +15 a +300 °F
Artículo MI #07501637
No. Fabricante NO. 1242 16OZ TUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Chasis multiuso de alta resistencia, juntas esféricas, pasadores de tracción, engranajes abiertos, bastidores, levas y guías
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/polímero
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215710614
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    1242
  • Rango de temperatura
    +15 a +300 °F
  • UPC_NO
    089215710614
  • Viscosidad
    237
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0106-004 1242 12/16OZ TUBOS
  • Excelente protección contra el desgaste por presión extrema
  • Extremadamente estable al cizallamiento para períodos de lubricación efectivos más prolongados
  • Excelente resistencia al agua