Motion
68-106/M
Guantes para conductor de cuero de vacuno con grano superior de grado industrial - Pulgar recto
Artículo MI #07509288
No. Fabricante 68-106/M
Precio4.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para conductor de cuero de vacuno con grano superior de grado industrial - Pulgar recto
Artículo MI #07509288
No. Fabricante 68-106/M
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
Su precio$4.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    66 cm
  • Peso
    15 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad industrial. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Color
    Natural
  • Características de comodidad
    La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Calidad industrial. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Descripción Palabra clave
    Drivers de piel
  • Calidad cuero
    Grado de la industria
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de cuero de vacuno granulado
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes de cuero - Pulgar recto
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
DRIVERS DE PIEL GRANULADA 68-106/M
  • La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good