Motion
G1SC-087-SS
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 0.8750 in, 1.6250 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #07521602
No. Fabricante G1SC-087-SS
Precio21.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 0.8750 in, 1.6250 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #07521602
No. Fabricante G1SC-087-SS
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
Precio21.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Peso
    0.185 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-087-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861630297
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861630297

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-087-SS COLLAR DE 7/8"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"