Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoMedio marco
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteGris 23 %
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-13003-02
- Número de Upc del fabricante812013025341
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoSuave
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieMX300
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015,Clasificación de alto impacto Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013025341
Descripción general
- El estilo envolvente moderno ofrece un amplio campo de visión Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica superior Brazos laterales de agarre suave de doble inyección para un ajuste estable y sin deslizamiento Innovador protector de cejas que proporciona protección adicional contra partículas voladoras, suciedad o polvo Nariz blanda para un ajuste cómodo y duradero Canal integrado para ventilación ocular 100% Protección UV Diseño de bisagra sin metal Cumple con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166