Motion
24138B.C3
Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07523631
No. Fabricante 24138B.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07523631
No. Fabricante 24138B.C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    128 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24138B.C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"