Motion
48-32-4616

MILWAUKEE TOOL
48-32-4616

Juego de brocas de plaquita hexagonal de impacto de 9-Piece SHOCKWAVE
Artículo MI #07524715
No. Fabricante 48-32-4616
Precio9.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4616

Juego de brocas de plaquita hexagonal de impacto de 9-Piece SHOCKWAVE
Artículo MI #07524715
No. Fabricante 48-32-4616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Bit individual o conjunto de bits
    Conjunto de bits
  • Número de Upc del fabricante
    045242343935
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    9
  • Número de piezas
    9
  • Tipo
    Juego de puntas de plaquita hexagonal
  • UPC_NO
    045242343935

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4616 9PC JUEGO DE BROCAS DE PLAQUITA HEXAGONAL DE 1"
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas.
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
  • Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con llaves de impacto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"