Motion
W32000010
Cala - Color blanco
Artículo MI #07525893
No. Fabricante W32000010
Precio4.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cala - Color blanco
Artículo MI #07525893
No. Fabricante W32000010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gravedad específica
    1.64
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grietas de sellado e ideales para usar en puertas, ventanas y molduras
  • Rango de temperatura de aplicación
    Más de 4 °F
  • Tipo de base
    Acrílico siliconado
  • Base química
    Acrílico
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de fijación
    12 min. A 75 °F
  • Curado completo
    De 5 a 7 días a 75 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 °F 180 °F
  • Estándares cumplidos
    Supera ASM-T C-920, clase 25
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    32 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
W32000010 JUNTA HERMÉTICA PARA VENTANAS Y PUERTAS