Motion
23056 CCK/W33

SKF
23056 CCK/W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, CN
Artículo MI #07528000
No. Fabricante 23056 CCK/W33
Precio9,565.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23056 CCK/W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, CN
Artículo MI #07528000
No. Fabricante 23056 CCK/W33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9,565.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Peso
    118.15 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C0
  • Capacidad de carga dinámica
    403982 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577308054
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    640705 lbf
  • UPC_NO
    7316577308054

Descripción general

Descripción del fabricante
23056 CCK W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C0