Motion
67751
Linterna industrial Dualie 2AA intrínsecamente segura, puntual/inundación
Artículo MI #07542445
No. Fabricante 67751
Precio55.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna industrial Dualie 2AA intrínsecamente segura, puntual/inundación
Artículo MI #07542445
No. Fabricante 67751

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    6.1 pulg.
  • Peso
    3.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Resina de polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    3100 cd
  • Emisión de luz completa
    175 lm (alto), 115 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    24 horas
  • Características y beneficios
    • Clasificación Clase I, División 1 • 175 lúmenes • Funciona hasta 24 horas • Construcción de resina de polímero ligero con textura de agarre superior • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz • Iluminación manos libres con imán trasero integrado • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Incluye
    (2) baterías "AA", Pocket Clip
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926677517
  • Salida de luz máxima
    175 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Listado UL
    CL I, ZN 0, IIC, Clase III, Exia, código T: T4, Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
  • UPC_NO
    080926677517
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
67751 DUALIE AMARILLO 2AA LUZ
  • Clase I, clasificación de división 1
  • 175 lúmenes
  • Funciona hasta 24 horas
  • Construcción de resina de polímero ligero con una textura de agarre superior
  • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz
  • Iluminación manos libres con imán trasero integrado
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo