Motion
EP2B107CE  1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

REXNORD INC
EP2B107CE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547235
No. Fabricante EP2B107CE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG
Price $1,098.96 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
EP2B107CE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547235
No. Fabricante EP2B107CE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,098.96 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.6300 a 5.8800 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7100 pulg.
  • Overall Height  
    3.8500 pulg.
  • Overall Length  
    7.3000 pulg.

Details

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934931185
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    EP2B
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934931185

Descripción general

Descripción del fabricante
EP2B107CE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG