Motion
FC315CE  3 15/16 FLG PILOTO RLR BRG

REXNORD INC
FC315CE 3 15/16 PILOTED FLG RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de cuatro pernos - Rótulo esférico de montaje, 3-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547351
No. Fabricante FC315CE 3 15/16 PILOTED FLG RLR BRG
Precio5,807.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
FC315CE 3 15/16 PILOTED FLG RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de cuatro pernos - Rótulo esférico de montaje, 3-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547351
No. Fabricante FC315CE 3 15/16 PILOTED FLG RLR BRG
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
Precio5,807.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934928840
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    FC
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934928840

Descripción general

Descripción del fabricante
FC315CE 3 15/16 FLG PILOTO RLR BRG