Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso35.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de Tensión Especial, 1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1800 RPM, Cuadro 143TC , TEFC
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp1 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720211359
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720104149
- Voltaje575 V
- Voltios a frecuencia575@60Hz
- Garantía3 años
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Inversor con clasificación
- Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo
- Diseños de material de marco de acero laminado
- Servicio continuo
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Reconocimiento UL y certificación CSA