Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.1875 pulg.
- Diámetro del eje0.8125 pulg.
- Ancho0.250 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónSello de varilla de poliuretano
- Rango de temperatura continua-22 a +230°F / -30 a +110°C
- Material labial92 AU 9250
- Número de catálogo del fabricante560001052000A
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tolerancia a la presión5800 psi máx.
- Tipo de pieza de repuestoJunta de varilla
- SerieRO
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- El sello de varilla RO ofrece un excelente rendimiento de sellado como elemento de sellado primario o secundario.
- La excelente resistencia a la abrasión y al desgaste de DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros uretanos.
- El material resistente a la extrusión y el diseño están diseñados para soportar altas presiones (6,000 psi) y altas temperaturas de hasta 300°F con uso intermitente.
- Los labios de sellado están cortados con cuchilla para ejercer la máxima fuerza de sellado y un rendimiento superior.
- Las posiciones de diseño asimétrico se sellan de forma segura en la carcasa para evitar que se retuerza.
- Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
- El RO utiliza un diseño de reborde precargado para garantizar un sellado eficaz a bajas presiones.
- El conjunto de baja compresión DISOGRIN 9250 significa ciclo tras ciclo duro, la OI seguirá sellando contra fugas.
- Resistente a picos de presión y efecto diésel para una vida útil más larga.
- Disponible en tamaños de pulgadas.
- Fabricado con DISOGRIN 9250, nuestro uretano de primera calidad, es capaz de soportar altas cargas y es extremadamente resistente a la temperatura.
- Nuestro 9250 también es famoso por su extrema resistencia al desgaste y la extrusión.
- El diseño asimétrico coloca la OI de forma segura en la carcasa, garantizando un excelente efecto de sellado.
- Labio cortado en cuchilla que proporciona la máxima fuerza de sellado y un rendimiento superior