Motion
C801E-225
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.2500 pulg. D.I., 3.1250 pulg. D.E.
Artículo MI #07561930
No. Fabricante C801E-225
Precio861.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.2500 pulg. D.I., 3.1250 pulg. D.E.
Artículo MI #07561930
No. Fabricante C801E-225
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
Su precio$861.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    5195 psi
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    49.745 N/mm^2
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    442 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861072820
  • Serie
    C801
  • Fuerza axial transmisible
    13007 lbf
  • UPC_NO
    044861072820

Descripción general

Descripción del fabricante
C801E-225 2.25" D.I. X 3.125" D.E.