Motion
VFSWDM3555T-E
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje sin pie
Artículo MI #07565216
No. Fabricante VFSWDM3555T-E
Precio3,309.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje sin pie
Artículo MI #07565216
No. Fabricante VFSWDM3555T-E
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
Su precio$3,309.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568862902
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568862902

Descripción general

Descripción del fabricante
VFSWDM3555T-E 2HP 3600RPM 145TC TEFC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good