Motion
VFSWDM3709T-E
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 3500 rpm, montaje sin pies
Artículo MI #07565227
No. Fabricante VFSWDM3709T-E
Precio6,133.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 3500 rpm, montaje sin pies
Artículo MI #07565227
No. Fabricante VFSWDM3709T-E
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
Su precio$6,133.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Peso
    131 lb

Detalles

  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Corriente de carga completa
    8.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568866993
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568866993

Descripción general

Descripción del fabricante
VFSWDM3709T-E 7-1/2HP 3600RPM 213TC TEFC