Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Longitud del pasador4.0080 pulg.
- Altura de la placa1.6630 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Synergy es la única cadena de alto rendimiento del mercado. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena. El nuevo lubricante especialmente formulado ha mejorado la vida útil inicial hasta en un 50 %. Renold Synergy debe lubricarse como de costumbre cuando esté en funcionamiento. Disponible en tamaños estándar ANSI que van de 35 a 160 en construcción simplex, dúplex y triplex. Disponible en tamaños estándar británicos que van de 06B a 24B en construcción simple, dúplex y triple. Haz que tu negocio sea más eficiente. Póngase en contacto con su distribuidor local de Renold para que Renold Synergy trabaje para usted hoy mismo.
- AplicaciónFarmacéutica, embotellado, lavado de frutas, hierro y acero, envasado, confitería, fabricación de neumáticos, procesamiento de madera, textiles, transportador de manipulación de tuberías, aislamiento de fibra de vidrio, procesamiento de tablas de madera, fabricación de bloques Breeze, panadería, ultracongelador, procesamiento de lana, transportador de horno y trituradora de acero.
- Número de cadena y paso50A - 1 3/4 pulg.
- Tipo de productoCadena de rodillo
- UPC_NO673766000470
Descripción general
- Forma de la placa: perfil de cintura ancha para una mejor distribución de la tensión; el grosor de la placa se maximiza dentro de las limitaciones del estándar.
- Casquillos: el casquillo extruido sólido proporciona una mayor redondez y resistencia en comparación con los casquillos rizados. Los extremos perfilados mejoran el área del cojinete y prolongan la vida útil.
- Calidad del orificio: el encolado de triple punzón garantiza una ubicación posicional controlada del pasador y el casquillo para un desgaste uniforme.
- Ajustes de interferencia: optimizados para garantizar la máxima duración de la fatiga.
- Resistencia a la fatiga: las superficies pretensadas aumentan la resistencia a la fatiga.
- Resistencia al desgaste: los componentes perfilados y el recubrimiento especial de la superficie del pasador mejoran la resistencia al desgaste.
- Eslabón de conexión: diseño único, que permite un sistema de cadena sin componentes más débiles que otro.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación