Motion
FP-301-1-CLEAR-100FT TUBO TERMORRETRÁCTIL 80-6102-2000-8

3M
FP-301-1-CLEAR-100FT HEAT SHRINK TUBING 80-6102-2000-8

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada FP-301-1-Clear-100`: carrete de 100 pies de longitud, 300 pies lineales/caja, 3 rollos/caja
Artículo MI #07574320
No. Fabricante FP-301-1-CLEAR-100FT HEAT SHRINK TUBING 80-6102-2000-8
Precio2.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
FP-301-1-CLEAR-100FT HEAT SHRINK TUBING 80-6102-2000-8

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada FP-301-1-Clear-100`: carrete de 100 pies de longitud, 300 pies lineales/caja, 3 rollos/caja
Artículo MI #07574320
No. Fabricante FP-301-1-CLEAR-100FT HEAT SHRINK TUBING 80-6102-2000-8
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
Precio2.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares• Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones• Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes• Fabricado de poliolefina flexible• Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)• Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    10054007085321
  • UPC_NO
    00054007085324

Descripción general

Descripción del fabricante
FP-301-1-CLEAR-100FT TUBO DE CHOQUE DE CALOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"