Motion
4SA12FJ12
Accesorios de manguera de engarce hembra JIC/37 giratorio serie 4S - Material de acero al carbono, 3/4 in ID de manguera
Artículo MI #07585372
No. Fabricante 4SA12FJ12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce hembra JIC/37 giratorio serie 4S - Material de acero al carbono, 3/4 in ID de manguera
Artículo MI #07585372
No. Fabricante 4SA12FJ12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.840 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.560 pulg.
  • Longitud
    3.230 pulg.
  • Longitud total
    3.230 pulg.
  • Peso
    11.11 oz
  • Ancho
    1.840 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    260 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA12FJ12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron