Motion
40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR

PEER CHAIN
40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, acoplamiento WSK-2 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07586477
No. Fabricante 40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR
Precio255.43 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, acoplamiento WSK-2 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07586477
No. Fabricante 40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR
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
Precio255.43 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4188 pies-libras
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    WSK-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    37552
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ACERO INOXIDABLE RIV X 100 PIES WSK-2 E6LR
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"