Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo10 N/mm2
- Valor PV máximoSeco 0.86, lubricación periódica 1.65 N/mm2 x m/s
- Diámetro exterior31 mm
- Longitud total31 mm
Detalles
- MaterialMaterial sinterizado con lubricante sólido dispersado
- Especificación del materialCermet G
- Valor V máx.Seco 0.5; Lubricación periódica 0.85 m/s
- Rango de temperatura de funcionamientoSeca de -40 a +392, lubricación periódica de -40 a +302 °F
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Resistencia superior al calor
- Excelente rendimiento en aplicaciones calientes y difíciles de lubricar