Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter8 mm
- Flange Diameter25 mm
- Valor P máximo14.5 N/mm2
- Valor PV máximo0.65 N/mm2 x m/s
- Outside Diameter22 mm
- Overall Length7 mm
Details
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteSulfuro de polifenileno con rellenos
- Especificación del materialGlitron SE
- Valor V máx.2.5 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-76 a +392 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieGSF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
Descripción del fabricante
GSF-082207 8 X 22 X 7 X 25.0 PLÁSTICO
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Diferencia mínima entre el coeficiente de fricción estático y dinámico
- Características de fricción estables sin deslizamiento de la varilla
- Bajo coeficiente de fricción y resistencia superior al desgaste
- Amplio rango de temperatura
- Resistencia química superior
- Libre de plomo
- Se puede utilizar metal blando (como aluminio) como ejes de acoplamiento
- Conductividad de nivel antiestático