Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Brida Diámetro11 mm
- Valor P máximo49 N/mm2
- Valor PV máximo1.65 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro7 mm
- En general Longitud10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePTFE multicapa con malla metálica
- Especificación del materialHiplast N
- Valor V máx.0.35 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-58 a +482 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieHPF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Resistencia superior al desgaste
- Excelente resistencia química y al calor
- El método de montaje especial exclusivo de la serie Hiplast no deja espacio libre
- La malla metálica ofrece un menor coeficiente de expansión térmica y una mayor conductividad térmica que los cojinetes de plástico