Motion
48-32-4511

MILWAUKEE TOOL
48-32-4511

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 2.8750 in de longitud, material de acero
Artículo MI #07597706
No. Fabricante 48-32-4511
Precio9.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4511

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 2.8750 in de longitud, material de acero
Artículo MI #07597706
No. Fabricante 48-32-4511
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
Su precio$9.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de puntas magnéticas SHOCKWAVE Impact Duty™ Milwaukee están diseñados para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 30X . Fabricados con acero patentado y tratados térmicamente para controlar la dureza, los portapuntas magnéticos SHOCKWAVE Impact Duty™ un potente imán que permite un agarre seguro y un acoplamiento de la broca inquebrantable. La construcción 2-Piece de los soportes es el conjunto óptimo para aplicaciones abusivas.
  • Características y beneficios
    • Uso con Milwaukee® Shockwave Impact Duty™ Insertar destornilladores de tuerca magnética. • Proceso patentado de tratamiento térmico y acero para máxima resistencia y durabilidad. • Punta magnética resistente para un agarre seguro. • Proceso de tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad.
  • Número de Upc del fabricante
    045242301980
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    045242301980
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4511 SOPORTE DE BARRAS MAGNÉTICAS DE 6"
  • Usar con destornilladores de tuerca magnética de inserto Milwaukee® Shockwave Impact Duty™
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Punta magnética resistente para un agarre seguro
  • Proceso de tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"