Motion
K30X35X13-B/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K30X35X13-B/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 35 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #07599411
No. Fabricante K30X35X13-B/0-7
Precio16.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K30X35X13-B/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 35 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #07599411
No. Fabricante K30X35X13-B/0-7
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
Su precio$16.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.49 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K30X35X13-B/0-7 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho general de 13 mm y pesa 0.49 oz, lo que lo hace adecuado para soporte de carga radial industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K30X35X13-B/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    15100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE RODILLOS DE AGUJA K30X35X13-B/0-7