Motion
Ti480 PRO
Cámara de infrarrojos - Pantalla de 3.5000 pulgadas, Rango de temperatura del objeto de -4 a 1832 °F, Campo de visión de 34° x 24° , Resolución de infrarrojos de 640 x 480
Artículo MI #07599568
No. Fabricante Ti480 PRO
Precio20,078.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cámara de infrarrojos - Pantalla de 3.5000 pulgadas, Rango de temperatura del objeto de -4 a 1832 °F, Campo de visión de 34° x 24° , Resolución de infrarrojos de 640 x 480
Artículo MI #07599568
No. Fabricante Ti480 PRO
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
Su precio$20,078.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    3.5000 pulg.
  • Distancia de enfoque mínima
    0.50 pies
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio recargables
  • Paletas de colores
    ámbar invertido, ámbar, azul-rojo, escala de grises invertida, escala de grises, alto contraste, metal caliente, arcoíris
  • Interfaces de comunicación
    HDMI, USB 2.0, Wi-Fi
  • Resolución de pantalla
    640 x 480
  • Características y beneficios
    • Mayor sensibilidad para visualizar las diferencias de temperatura • Más fácil de visualizar y diagnosticar problemas con imágenes en pantalla más nítidas, múltiples marcadores rectangulares y 9 paletas de colores • Interfaz visual más intuitiva, mejoró, probado por el usuario, interfaz de pantalla táctil • Más flexibilidad para visualizar el objetivo, diminuto a grande con lentes inteligentes intercambiables: no requiere calibración, teleobjetivo 2x y 4x , compatibilidad con objetivos macro y gran angular • Capture una imagen clara una imagen precisa enfocada en todo el campo de visión con MultiSharp Focus • Obtenga una imagen enfocada instantánea del objetivo designado. El enfoque automático LaserSharp® utiliza un medidor de distancia láser integrado que calcula y muestra la distancia desde el objetivo designado. • Obtenga 4x datos de píxeles con SuperResolution, que captura varias imágenes y las combina para crear una imagen de 1280 x 960 • Ahorre tiempo: sincronice imágenes de forma inalámbrica directamente desde su cámara al sistema Fluke Connect® y adjúntelas a un registro de activos u orden de trabajo • Reduzca la necesidad de tomar notas sobre el terreno con IR-PhotoNotes y anotaciones de voz
  • Campo de visión
    34° x 24°
  • Resolución de IR
    640 x 480
  • Visión láser
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    4947326
  • Rango de temperatura del objeto
    -4 a 1832 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -14 a 122 °F
  • Tipo de almacenamiento
    Tarjeta SD extraíble (4 GB);Memoria flash interna de 4 GB
  • Sensibilidad térmica
    Menos de 0.03 °C a 30°C / 30 mk
  • UPC_NO
    095969862691
  • Zoom
    2x, 4x

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUKE TI480 PRO 60HZ (4947326) CON CÁMARA
  • Mayor sensibilidad para visualizar las diferencias de temperatura
  • Es más fácil visualizar y diagnosticar problemas con imágenes en pantalla más nítidas, múltiples marcadores rectangulares y 9 paletas de colores
  • Interfaz visual más intuitiva, mejorada, probada por el usuario, interfaz de pantalla táctil
  • Más flexibilidad para visualizar el objetivo, diminuto a grande con objetivos inteligentes intercambiables: no requiere calibración, compatibilidad con teleobjetivos 2x y 4x , gran angular y macroobjetivos
  • Capture una imagen clara y precisa enfocada en todo el campo de visión con el enfoque MultiSharp.
  • Obtenga una imagen enfocada instantánea de su objetivo designado. El enfoque automático LaserSharp® utiliza un medidor de distancia láser integrado que calcula y muestra la distancia desde el objetivo designado.
  • Obtenga 4x datos de píxeles con SuperResolution, que captura varias imágenes y las combina para crear una imagen de 1280 x 960
  • Ahorre tiempo: sincronice imágenes de forma inalámbrica directamente desde la cámara al sistema Fluke Connect® y adjúntelas a un registro de activos o a una orden de trabajo
  • Reduzca la necesidad de tomar notas sobre el terreno con IR-PhotoNotes y anotaciones de voz