Motion
NU2224EMAC3

TIMKEN
NU2224EMAC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07608719
No. Fabricante NU2224EMAC3
Precio2,141.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NU2224EMAC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07608719
No. Fabricante NU2224EMAC3
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
Precio2,141.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    58 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    116000 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • RPM máximas (grasa)
    2400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2224EMAC3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA