Motion
DC-OLI12
Indicador de nivel de aceite 3-D BullsEye® - 12 pulg. Tamaño del indicador, 1/2 NPT (ambos extremos), macho (ambos extremos)
Artículo MI #07617819
No. Fabricante DC-OLI12
Precio107.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de nivel de aceite 3-D BullsEye® - 12 pulg. Tamaño del indicador, 1/2 NPT (ambos extremos), macho (ambos extremos)
Artículo MI #07617819
No. Fabricante DC-OLI12
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
Su precio$107.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del indicador
    12 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 NPT

Detalles

  • Tipo de rosca
    Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
DC-OLI12 INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE 12"
  • El indicador de nivel de aceite (OLI) se desarrolló en respuesta a la necesidad de los profesionales de mantenimiento de medir el nivel de aceite dentro de grandes tanques, cajas de cambios y depósitos.
  • El OLI es una columna acrílica transparente con roscas NPT de 1/2" en cada extremo.
  • Con el OLI se incluyen pegatinas rojas y verdes para marcar los límites superior e inferior, o para designar el nivel de aceite en funcionamiento y el nivel de aceite de ralentí.
  • Mediante el puerto de drenaje, los operadores pueden supervisar visualmente el nivel de líquido dentro de los depósitos.
  • * Los accesorios de acero inoxidable y la tapa del respiradero se venden por separado.

También puede gustarle

Los clientes también compraron