Motion
DCN650B

DEWALT
DCN650B

Clavora de acabado en ángulo MAX* XR® (solo herramienta) - 20 V, iones de litio, diámetro de clavo de calibre 15 , 1-1/4 pulg., longitud de clavo de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #07618361
No. Fabricante DCN650B
Precio633.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCN650B

Clavora de acabado en ángulo MAX* XR® (solo herramienta) - 20 V, iones de litio, diámetro de clavo de calibre 15 , 1-1/4 pulg., longitud de clavo de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #07618361
No. Fabricante DCN650B
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
Precio633.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del clavo
    15 ga
  • Longitud del clavo
    1-1/4 pulg., 2-1/2 pulg.
  • Peso
    6.65 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Número de Upc del fabricante
    885911489751
  • Tipo de pistola de clavos
    Finalizar
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • UPC_NO
    885911489751
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCN650B 20V MÁX. 15GA ACABADO EN ÁNGULO
  • 100 % alimentado por batería. Elimina las molestias de usar gas, compresor y manguera
  • El motor sin escobillas maximiza el tiempo de funcionamiento y la durabilidad
  • La micronariz mejora la línea de visión y la precisión de la colocación del clavo (en comparación con DEWALT DC628)
  • Activador seleccionable sin herramientas para modos de accionamiento secuencial o de contacto
  • Ajuste de profundidad sin herramientas para un avellanado preciso de los clavos
  • Liberación de atascos sin herramientas para eliminar rápida y fácilmente atascos de clavos
  • Las luces LED multifuncionales ayudan a proporcionar iluminación del espacio de trabajo y diagnóstico de herramientas
  • Palanca de liberación de bloqueo integrada sin herramientas para restablecer rápidamente la hoja del motor en caso de bloqueo
  • Gancho de cinturón ajustable para fijación izquierda o derecha según las preferencias del usuario
  • El cargador en línea proporciona un uso sencillo en múltiples orientaciones y espacios reducidos
  • Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX*

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"