Especificaciones
Dimensiones
- Manómetro de cadena0.043 pulg.
- Paso de la cadena3/8 pulg.
- Tamaño de la barra guía12 pulg.
- Peso10.274 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Química de la bateríaIones de litio
- Tipo de bateríaIones de litio
- Velocidad de la cadena25.2 pies/s
- Número de Upc del fabricante885911524056
- Número de baterías1
- Tipo de potenciaBatería
- UPC_NO885911524056
- Voltaje20 V
Descripción general
- Batería no incluida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación