Motion
DCCS620P1

DEWALT
DCCS620P1

Kit de motosierra inalámbrica (5.0 ah) - 20 V, tamaño de barra guía de 12 pulg.
Artículo MI #07618371
No. Fabricante DCCS620P1
Precio418.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCCS620P1

Kit de motosierra inalámbrica (5.0 ah) - 20 V, tamaño de barra guía de 12 pulg.
Artículo MI #07618371
No. Fabricante DCCS620P1
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
Precio418.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manómetro de cadena
    0.043 pulg.
  • Paso de la cadena
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la barra guía
    12 pulg.
  • Peso
    12.7 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Velocidad de la cadena
    25.2 pies/s
  • Número de Upc del fabricante
    885911524049
  • Número de baterías
    1
  • Tipo de potencia
    Batería
  • UPC_NO
    885911524049
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCCS620P1 DEWALT 20V MÁX. COMPACTO
  • Barra y cadena de retroceso bajo de 12 pulg. para aplicaciones de construcción y corte al aire libre
  • Diseño compacto y ligero (solo 9 lb con batería) para el máximo control del usuario
  • Motor sin escobillas de alta eficiencia que maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor
  • Hasta 90 cortes por carga en madera tratada a presión 4x4 (con una batería 20V MAX* 5Ah )
  • Tensado de la cadena sin herramientas y botón de apriete de la barra para una fuerza de sujeción de la barra adecuada
  • Parte del sistema de herramientas 20V MAX*

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"