Motion
C6-RRD-20
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 6 in de diámetro del rodillo, 20 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07618486
No. Fabricante C6-RRD-20
Price$444.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 6 in de diámetro del rodillo, 20 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07618486
No. Fabricante C6-RRD-20
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
Price$444.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    20 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23.125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    25.19 lb

Details

  • Calificación CEMA
    C
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950841045
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950841045

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-RRD-20 CEMA C 6" DIA DISCO DE GOMA RETU

You May Also Like