Motion
D5-R-42-09-4
Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación D, 5 in de diámetro del rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #07618653
No. Fabricante D5-R-42-09-4
Precio289.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación D, 5 in de diámetro del rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #07618653
No. Fabricante D5-R-42-09-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio289.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    46.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    53 pulg.
  • Peso
    45 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Número de Upc del fabricante
    697950836775
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950836775

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-R-42-09-4 CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN CEMA D
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 1076 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"