Motion
87469

3M
87469

3M™ Rueda de tronzado y esmerilado plateada
Artículo MI #07625438
No. Fabricante 87469
Precio9.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87469

3M™ Rueda de tronzado y esmerilado plateada
Artículo MI #07625438
No. Fabricante 87469

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.045 pulg.
  • Peso
    0.153 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Metalurgia
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos planos y mucho más - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - El grano en forma de precisión 3M corta excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de corte - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Grado
    60
  • Número de grano
    60
  • Compatibilidad de máquinas
    Herramientas de corte recto
  • Número de stock del fabricante
    60440317414
  • Número de Upc del fabricante
    00051125874694
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    25
  • Posición
    Mejor
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Sustrato
    Todos los metales, aluminio, acero al carbono, fundición, metales blandos, acero inoxidable
  • Compensación de herramientas
    Herramientas de corte recto
  • UPC_NO
    00051125874694
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
87469 RUEDA DE CORTE PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos planos y mucho más - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - El grano en forma de precisión 3M corta excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de corte - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1