Motion
J6020EA
Llave dinamométrica en ángulo - Electrónica, Accionamiento de 3/4 pulg., 30 a 600 ft-lbs, ±2 % - CW | ±3 % - Precisión CCW
Artículo MI #07629228
No. Fabricante J6020EA
Precio2,474.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica en ángulo - Electrónica, Accionamiento de 3/4 pulg., 30 a 600 ft-lbs, ±2 % - CW | ±3 % - Precisión CCW
Artículo MI #07629228
No. Fabricante J6020EA
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
Su precio$2,474.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Peso
    16.06 lb

Detalles

  • Precisión
    ±3 % - CCW
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    AA
  • Número de Upc del fabricante
    662679174514
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 30 a 600 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    360 a 7200 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 40.8 a 816 N-m
  • UPC_NO
    662679174514
  • Tipo de llave
    Electrónica

Descripción general

Descripción del fabricante
ÁNGULO ELECTRÓNICO DE ACCIONAMIENTO DE J6020EA 3/4"
  • Pantalla LCD con luces de alerta visual y tono audible
  • Unidades de medición: Nm, ft-lb, in-lb y kg-cm
  • Preciso (J6012EA) a +/-2% CW y +/- 3% CCW
  • Precisión del ángulo: +/- 2˚ (girando 90˚ a una velocidad de 30˚ por segundo)
  • Los modos de funcionamiento incluyen los modos Pico o Seguimiento
  • 9 posiciones predefinidas disponibles
  • Cabezal de trinquete de 36 dientes
  • Tamaño de memoria de datos de 50
  • Incluye caja de molde de soplado, 2x pilas AA y certificado de calibración
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good