Motion
CFSWDM3543-E
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1160 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633519
No. Fabricante CFSWDM3543-E
Precio3,630.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1160 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633519
No. Fabricante CFSWDM3543-E
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
Su precio$3,630.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    63 lb

Detalles

  • RPM base
    1160 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568867778
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568867778

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDM3543-E 3/4HP 1200RPM 56C TENV
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good