Motion
CFSWDM41908T
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 286TSC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 3540 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633564
No. Fabricante CFSWDM41908T
Precio18,164.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 286TSC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 3540 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633564
No. Fabricante CFSWDM41908T
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
Precio18,164.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286TSC
  • Peso
    445 lb

Detalles

  • RPM base
    3540 rpm
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Corriente de carga completa
    34.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568883266

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDM41908T 30HP 3600RPM 284TC TEFC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"